カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • 共立電気計器(26)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • A-Gas Japan(10)
  • マルチ計測器(7)
  • カイセ(4)
  • エスコ(3)
  • マザーツール(3)
  • 横河計測(3)
  • シンワ測定(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八光電機(1)
  • PGA(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • ケニス(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dgt0010」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    3磁界軸電磁波計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
    付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mGコード長さ(mm)930測定周波数範囲(Hz)30~300消費電流(mA)約2.7測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択)プローブ長(mm)75×58×220
  • 電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    電磁波計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。 表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
    付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt)測定方式マグネチックコイル表示分解能0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG測定周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)消費電流(mA)約DC2測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
  • デジタルクランプテスタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルクランプテスタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ポケットサイズのクランプテスタです。 CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
    セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt)交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt)クランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29導通テストブザー音(≦100Ω)
  • デジタルクランプテスタ(TRUE RMS) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルクランプテスタ(TRUE RMS)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    小型高精能型クランプテスタです。 実効値タイプ(TRUE RMS)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど多機能型テスタです。
    セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)直流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)10Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)機能オートレンジ、オートパワーオフ交流電流(A)40A/400A、精度±(1.9%rdg+5dgt)クランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28導通テストブザー音(≦40Ω)
  • クランプテスタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    クランプテスタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能型クランプテスタです。 AC/DC電流が測定できます(CEBTER-201)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど機能も多く搭載。 データホールド機能、周波数測定、オートレンジ機能、ゼロ調整機能(CENTER-201)。
    セット内容本体×1、テストリード棒、1.5単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)直流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)交流電流(A)40/400、精度±(1.9rdg+5dgt)使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28導通テストブザー音(≦40Ω)