カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- A-Gas Japan(3)
- ナリカ(1)
- マザーツール(4)
「do-5509」の検索結果
特価

溶存酸素計 133L×70W×26Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷溶存酸素測定のスタンダード機種 スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に 0~40℃までをカバーする自動温度補正機能仕様●手動校正機能●測定方式:ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)●測定範囲:0~20.0mg/L●表示分解能:0.1mg/L●サンプリングタイム:約0.4秒●本体精度:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)●温度補償等:自動温度補償 0~40℃●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ、オーバーロード表示"---"●機能:ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA●使用環境:0~50℃、80%RH以下(プローブは0~60℃)●サイズ/質量●▼本体:133L×70W×26Dmm約150g(電池含む)●▼電極部:Φ28mm×190mm長、ケーブル長4m●交換用部品:・ダイヤフラムセット(2ケ入リ)OXHD-04・電解液(30ml)OXEL-03・溶存酸素プローブ OXPB-09アズワン品番67-4752-50
溶存酸素計用オプション品
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷溶存酸素測定用ダイヤフラムセット(2個入)。仕様●PDO-519用●PDO-520用●DO-5509用●DO-5519E用●DO-5512SD用アズワン品番67-4752-48