カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • ニッセイ(22)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • TRUSCO(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • スーパーツール(3)
  • 三菱電機(3)
  • FSC(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • ユーアールディ(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • ワルター(2)
  • Vesrah(2)
  • ANEX(1)
  • イーグルクランプ(1)
  • 岩田製作所(1)
  • ELPA(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-300」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)表面センサ付高性能デジタル温度計セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
高性能デジタル温度計(本体) A-Gas Japan(旧:FUSO)高性能デジタル温度計(本体)A-Gas Japan(旧:FUSO)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+1370℃質量(g)170電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
液温センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)液温センサ付高性能デジタル温度計セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
砥石 3000特集