カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- SMC(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- クリニコ(2)
- オーム電機(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- ナカバヤシ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- TMEHジャパン(1)
- 明治(1)
- KSフィルター(1)
- 未来コーセン(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- FOCAL(フォーカル)(1)
- ブランドをもっと見る
「g33-6-01」の検索結果

温湿度・露点計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
高精度デジタル温湿度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷高速レスポンス 高温・低温でも測定できる温湿度計 ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92