カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(253)
  • 作業工具(37)
  • 測定用品(34)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • SHIFT(1)
  • SOTO(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(36)
  • イチネンTASCO(2)
  • A-Gas Japan(262)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(261)
  • CKD(55)
  • GA-REW(ガリュー)(29)
  • GA(グリーンエース)(52)
  • GATOR Case(237)
  • Gigastone(72)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(149)
  • TAKEGAWA(武川)(45)
  • コガネイ(31)
  • サンドビック(44)
  • サンワサプライ(27)
  • ホンダ(332)
  • メディアカバーマーケット(501)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gas」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
336件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンストレーナ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フィンストレーナ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
    全長(mm)210
  • 真空ポンプオイル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ポンプオイル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
    タイプ低粘度高密度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブコアリムーバー &インストーラー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
    全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
  • 表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    表面センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • アルミ製リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    アルミ製リーマ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
  • SDカード付テスラ/ガウスメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付テスラ/ガウスメーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
    付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
  • R22、R12、R502用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22、R12、R502用チャージバルブ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    対応冷媒種別R22、R12、R502
  • 変換アダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    変換アダプタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
  • DC-009Pro用交換センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-009Pro用交換センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    適合本体DC-009Pro
  • DC-009用センサープロテクター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-009用センサープロテクター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
  • フレキシブル熱線式風速・風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレキシブル熱線式風速・風量計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
    付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240電源単4電池×6測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃機能Max.Min.Ave機能使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2秒/回電池寿命約10時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(mm)1600プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時データ記録件数99データ(手動)
  • ピンチオフプライヤ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ピンチオフプライヤ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
    全長(mm)185種類グリッププライヤ
  • 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
  • ヘッド交換型トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ヘッド交換型トルクレンチセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。
    トルク調整範囲(N・m)10~75セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース口径(Φmm)17、22、24、27、26、29ヘッド形状ヘッド交換式主な用途冷媒機器フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8
  • スプリングベンダセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    スプリングベンダセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(6本)
    当日出荷
    お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です
    用途なまし銅管専用セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
  • デジタルマノメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルマノメーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷
    データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
    付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース寸法(mm)72×30×182質量(g)220電源006P(9V)電池×1(付属)精度±1.0%FS再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)インターフェースRS-232Cサンプリング約0.5秒使用環境0~50、80%RH以下温度補正(℃)自動(0~50)
  • チャージホースパッキン R410A/R32用 5/16 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    チャージホースパッキン R410A/R32用 5/16

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥699税込¥769
    1袋(6個)
    当日出荷
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷
    1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
    測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃電源単4電池×4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC6.2ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
  • 拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
  • R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)全長(mm)68対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
  • チャージホースパッキン R407C、R404A、R507A、R134a用 1/4 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    チャージホースパッキン R407C、R404A、R507A、R134a用 1/4

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥599税込¥659
    1袋(6個)
    当日出荷
  • DC-8・9Pro・21SP用チェックリーク A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-8・9Pro・21SP用チェックリーク

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途起動確認用チェックリーク
  • ボールバルブ付アダプタストレートタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ボールバルブ付アダプタストレートタイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンディCO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ハンディCO2モニタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    欠品中
    1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
    付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約275(電池含む)電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
  • 高温用表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高温用表面センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    測定範囲-50~+400℃コード長さ(m)1
  • 回転(接触・非接触)計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    回転(接触・非接触)計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    1台で接触と非接触タコメータの機能。
    付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クォーツ式精度±(0.1%rdg±2dgt)分解能0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min機能データホールド値表示測定距離(mm)(非接触回転計)50~300画面表示寸法(mm)15×33液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
  • 銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。 シールキャップ付。
    長さ(mm)80接続ねじ(inch)1/4F適合管径(Φinch)1/4(6.35)
  • たて型チーズアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    たて型チーズアダプタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。
    付属品シールキャップ接続口径(inch)(ゲージ側)1/4Fメス、(接続)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)
  • 小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
  • エアリークテスター+超音波送信器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアリークテスター+超音波送信器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。 内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。 LED表示パネル。
    付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書幅(mm)【発生器】55、【検出器】84全長(mm)【超音波発生器】151、【検出器】354奥行(mm)【超音波発生器】28、【検出器】33電源006P(9V)電池×各1感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28検知方式超音波式応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
  • ミニマルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ミニマルチ環境計測器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
    仕様バックライト付セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース幅(mm)45全長(mm)120奥行(mm)20電源CR2032ボタン電池寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
  • R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥699税込¥769
    1パック(3個)
    当日出荷
    適合FS-760A
  • デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル騒音計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
    付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
  • 非接触式タコメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    非接触式タコメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 簡単で操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。
    付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替質量(g)約100(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1方式クロック(クオーツ)、4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM測定方法非接触、LEDビーム消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33表示間隔1秒/回、RPM
  • 3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径3/8Fメス×3/8Fメス色黄対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
  • PHメータ&デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    PHメータ&デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    pH値と温度を同時表示。 別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。 自動校正機能付。 データホールド、Max.Min値。
    付属品電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×60×33精度(pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃測定範囲(pH)0~14、(温度-5.0~+80.0℃)測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正画面表示寸法(mm)LCD44×29
  • 真空関連機器変換アダプタ(手締め) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空関連機器変換アダプタ(手締め)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
  • 気密試験用フレアユニオン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    気密試験用フレアユニオン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1/4フレア片側ムシ付気密試験用フレアユニオン。
    付属品Fナット、シールキャップ各1個