カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- LED LENSER(4)
- テグテックジャパン(3)
- サンハヤト(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- スピージー(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「hf4r」の検索結果
特価

小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです 中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています 114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能 FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400アズワン品番1-2357-02