カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- イスカル(3)
- エスコ(2)
- スーパーツール(2)
- 日東工業(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- 篠原電機(2)
- マパール(2)
- Vesrah(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- サンドビック(1)
- シャープ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ベッセル(1)
- ロックペイント(1)
- ナベヤ(1)
- NTツール(1)
- ブランドをもっと見る
「hp-4-50」の検索結果

小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができますセット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
超小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.2電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度150ミクロンオイル量(mL)400ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)