カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- マースジャパンリミテッド(4)
- Wera(3)
- KTC(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(2)
- 日東工器(2)
- 北陽電機(1)
- 山洋電気(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- エスロン(1)
「k03ph」の検索結果
特価

pHメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV)測定方式ガラス電極表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)消費電流(mA)DC7インターフェースRS-232Cディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30表示サンプリング(秒)0.8補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10