カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- KITACO(2,894)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- HOME SWAN(2)
- K-CON(キタコ)(248)
- P・O・Pプロダクツ(3)
- SKC(環境測定)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SPARKFUN(6)
- アズワン(1)
- アビテラックス(2)
- エレコム(1)
- テーブルマーク(2)
- トレード(2)
- パール金属(3)
- ラムマウント(10)
- 下野金属株式会社(11)
- 和平フレイズ(3)
- 大潟村あきたこまち生産者協会(2)
- ブランドをもっと見る

非接触式タコメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 簡単で操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替質量(g)約100(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1方式クロック(クオーツ)、4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM測定方法非接触、LEDビーム消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33表示間隔1秒/回、RPM
接触式タコメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 カンタンで操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ、オートレンジ機能。付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式回転ホイール表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位RPM、m/min、FT/min、Yd/min寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら