カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(1)
- brembo(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- RS PRO(41)
- Seeed Studio(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(24)
- SPARKFUN(74)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TRACO POWER(5)
- VISHAY(13)
- アズワン(4)
- イワタ(ソフト)(58)
- エレコム(68)
- コミネ(4)
- サンワサプライ(7)
- トリニティ(7)
- メディアカバーマーケット(31)
- 視覚デザイン研究所(334)
- ブランドをもっと見る
「pap pen」の検索結果

ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
ペン型振動計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷センサ一体型のコンパクトモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。付属品ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2電源単4電池×4センサー寸法(mm)Φ9×30測定周波数範囲(Hz)10~1k校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz画面表示寸法(mm)LCD20×28使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×40×32
ペン型COメーター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ペン型のCOメーターです。 アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付。付属品本体、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約190電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×40×40反応時間30秒以内測定精度(CO)±5%+2ppm、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能測定対象CO(一酸化炭素)、温度使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。用途粘土質の土壌用付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書幅(mm)40全長(mm)165測定範囲0~50%奥行(mm)40構造IP-65防水型精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて測定方式電極による導電率測定表示分解能0.001センサー寸法(mm)Φ10×210消費電流(mA)DC5インターフェース1.5V単4電池×4ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
ペン型酸素メーター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ペン型の小型Oメーターです。 データロガー付なので、データ管理に便利です。 密閉空間のO測定に。付属品単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(O2)0~30%、(温度)0~50℃質量(g)約194電源単4電池×4反応時間約15秒(90%)測定方式(O2)ガルバニ式センサ、(温度)サーミスタ測定精度(O2)±1%rdg+0.2%O2、(温度)±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×180×40表示分解能(O2)0.1%、(温度)0.1℃測定対象O2、温度使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒アラーム酸素濃度18%以下で鳴動
ペン型水分計(IP-65防水型)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。 木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。 汚れたら水洗い可能な防水タイプ。 ピン型水分電極の交換が簡単です。付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書測定範囲(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100%電源単4電池×4構造IP-65防水型精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定表示分解能0.001消費電流(mA)DC4ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40
ペン型塩分濃度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷使いやすいペン型です。 自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。付属品本体、電池、取扱説明書、保証書測定範囲0~12%(% wight)質量(g)約170電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×40×40精度0.5%(F.S)表示分解能0.001機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ温度補償(℃)自動温度補償0~50使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒