カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(5)
  • 東亜DKK(47)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(44)
  • HORIBA(26)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(25)
  • azbil(旧:山武)(18)
  • REX[科学研究・開発用品](17)
  • ケニス(15)
  • 渡辺電機工業(14)
  • 竹村電機製作所(13)
  • ナリカ(11)
  • エスコ(6)
  • セムコーポレーション(6)
  • A-Gas Japan(6)
  • アズワン(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • 谷沢製作所(5)
  • 日本バルカー(5)
  • マザーツール(5)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-014」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHメータ&デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)PHメータ&デジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
pH値と温度を同時表示。 別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。 自動校正機能付。 データホールド、Max.Min値。
付属品電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×60×33精度(pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃測定範囲(pH)0~14、(温度-5.0~+80.0℃)測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正画面表示寸法(mm)LCD44×29
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
土壌pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)土壌pHメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。 大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。 防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~14pH(使用センサで異なります)質量(g)約196(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC2校正2点校正(pH7、pH4)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160サンプリング周期0.4秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。
付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV)測定方式ガラス電極表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)消費電流(mA)DC7インターフェースRS-232Cディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30表示サンプリング(秒)0.8補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
SDカード付pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付pHメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。 手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。 手動温度補償機能。 pH自動校正機能(基準液標準付属)。 RS-232C、インターフェース。 データホールド機能、Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。
付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)測定方法ガラス電極インターフェースRS-232C校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10ディスプレイ液晶ディスプレイサンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
空調配管工具カテゴリ