カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- マザーツール(3)
- A-Gas Japan(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- タカノ(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ph222」の検索結果
特価

ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46