カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モートーン(17)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • CRG(4)
  • マザーツール(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • IRWIN(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • エコー電子(EDK)(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • シンコー(1)
  • 千代田通商(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • プラチナ万年筆(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • 正和(1)
  • リビラック(1)
  • 井筒製作所(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pts-04」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
    付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
  • LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    LED照度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。 角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。 5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。 メモリ機能(99pts)付。 光源選択可能。 データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。 オートパワーオフ機能(5分)。 ローバッテリー表示機能。
    仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%測定範囲0~400000Lx質量(g)約250(電池含む)長さ(m)(プローブ)約1電源006P(9V)電池精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードセンサー寸法(mm)55×25×80ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイサンプリング周期2.5/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
空調配管工具カテゴリ