カテゴリ

  • 空調・電設資材(54)
    • ゲージマニホールド(9)
    • 機器用チャージホース(14)
    • フレア式継手(4)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
  • HCFC(1)
  • HFC(1)
  • R11(3)
  • R12(8)
  • R22(10)
  • R23(2)
  • R32(23)
  • R123(2)
  • R134a(11)
  • R404A(11)
  • R407C(10)
  • R410A(31)
  • R502(5)
  • R507A(10)
  • R600a(2)
  • R1234yf(2)
  • その他(1)
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(178)
  • アサダ(28)
  • エスコ(41)
  • BBKテクノロジーズ(48)
  • BIGM(丸山製作所)(207)
  • ロビネア(ROBINAIR)(10)
  • A-Gas Japan(10)
  • ニューマシン(8)
  • testo(テストー)(6)
  • 新コスモス電機(5)
  • REX(レッキス工業)(5)
  • 東洋フィッティング(5)
  • CKD(4)
  • 因幡電工(4)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • JAPPY(4)
  • タカトテクニカ(4)
  • 東尾メック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-410a」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド交換型トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)ヘッド交換型トルクレンチセットA-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)10~75主な用途冷媒機器セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブコアリムーバー &インストーラーA-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス検知器 検査成績書付A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)A-Gas Japan(旧:FUSO)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
R410Aフレアアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)R410AフレアアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32付属品シールキャップ接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキンA-Gas Japan(旧:FUSO)
699税込769
1パック(3個)
当日出荷
適合FS-760A
チャージホースパッキン R410A/R32用 5/16 A-Gas Japan(旧:FUSO)チャージホースパッキン R410A/R32用 5/16A-Gas Japan(旧:FUSO)
699税込769
1袋(6個)
当日出荷
R410A異径フレアメスジョイント A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A異径フレアメスジョイントA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”Fメス A-Gas Japan(旧:FUSO)異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”FメスA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス回収ボンベA-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)5(FC-3規格)
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
超小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)超小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.2電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度150ミクロンオイル量(mL)400ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.5電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)モーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度45ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1長さ(mm)フレキシブル:400質量(g)約400電源リチウムイオン電池適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載バッテリー容量(mAh)2550防水性本体ボディ防水(IPX3相当)校正証明書付き
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
R410Aチーズアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)R410AチーズアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 R410A/R32(5/16)対応。
接続口径(inch)(ゲージ側)1/4Fメス、(接続)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)対応冷媒種別R410A/R32付属品シールキャップ
R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)R32,R410A用4バルブ式マニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。 3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)バルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスバルブ形式ボールバルブ式ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
ロングチャージホース(R410A/R32用) A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R410A/R32用)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
バルブ付ホースアダプタR410A/R32用 A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブ付ホースアダプタR410A/R32用A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32全長(mm)150
真空ゲージキット(68Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)真空ゲージキット(68Φ)A-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)仕様逆圧防止用ボールバルブ付付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置A-Gas Japan(旧:FUSO)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400アズワン品番1-2357-02
R410A用トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A用トルクレンチセットA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!
ヘッド形状スパナ形全長(mm)200、248、248、285トルク調整範囲(N・m)18/42/55/75負荷方向主な用途冷媒機器セット内容FS-530A、B、D、F×各1、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、26、29
フロンガス警報器(埋込型) A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス警報器(埋込型)A-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。 ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。 マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。 フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。 市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。 メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。 カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル質量(g)約240規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格センサー半導体式フロンセンサ消費電力(W)(50/60Hz)6以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)取付け方法2個口スイッチボックスに取付警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタA-Gas Japan(旧:FUSO)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ架台230×230mm
R32、R410A用80Φゲージ付シングルゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)R32、R410A用80Φゲージ付シングルゲージマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷
フック付。
対応冷媒種別R32、R410A用
ロングチャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホースA-Gas Japan(旧:FUSO)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
適合R12・R22・R502接続口径(inch)R410A:5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス、他:1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
R410A/R32チャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32チャージホースA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
R32、R410A用80Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R32、R410A用80Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです 中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています 114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能 FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
気密試験キット A-Gas Japan(旧:FUSO)気密試験キットA-Gas Japan(旧:FUSO)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです 冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
高性能デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)高性能デジタルチャージングスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg) 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成 安心の検査成績書付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±6g(0~20kg)分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示架台230×230mm