カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ATEN(9)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BLACK BOX(2)
- brembo(6)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NSK(ナカニシ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(50)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(2)
- Yamato(大和製衡)(1)
- アラデン(1)
- エレコム(4)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(4)
- 興和オプトロニクス(2)
- ブランドをもっと見る
「rs-6k」の検索結果

小型ベーン風速風量計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 データホールド、Max/Min値表示 オプションでPCでデータ管理が可能 K/J熱電対センサに対応仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01アズワン品番67-4752-12