カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(1)
- testo(テストー)(3)
- アリアテクニカ(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- マザーツール(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- ケニス(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- HIKMICRO(1)
「testo 405i」の検索結果
特価

フレキシブル熱線式風速・風量計
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240電源単4電池×6測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃機能Max.Min.Ave機能使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2秒/回電池寿命約10時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(mm)1600プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時データ記録件数99データ(手動)