カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- A-Gas Japan(2)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- FPC(5)
- MTセキュリティジャパン(9)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKAGI(高儀)(2)
- Telegartner(2)
- TOTO(5)
- TRUSCO(5)
- オーエッチ工業(1)
- トップ工業(6)
- リガルジョイント(2)
- 光(1)
- 千代田通商(1)
- 大阪魂(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- 栃木屋(2)
- 美和ロック(2)
- ブランドをもっと見る
「th38」の検索結果

防水型デジタル温度計データロガー付
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷応答速度が速く高精度。 MAX/MIN/AVG/HOLD機能。 バックライト機能。 必要な物は全て揃っている。付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃質量(g)320電源006P(9V)電池×1またはACアダプター精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000)画面表示寸法(mm)47×52使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28記録間隔2秒~2時間