カテゴリ
- 切削工具・研磨材(22)
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 三陽工業
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(97)
- 以上(109)
- 以上(109)
- 以上(110)
価格
- 1,500円以下(13,376)
- 1,500-10,000円(16,646)
- 10,000-50,000円(9,599)
- 50,000-100,000円(2,856)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

アクリル板(透明)
三陽工業(11件のレビュー)¥629~税込¥692~1枚当日出荷ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。材質アクリル長さ(mm)297幅(mm)210色透明
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
サン・ボンド(アクリル用)
三陽工業(49件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(1L)6日以内出荷アクリル用の接着剤です。用途プラスチック板の接着。成分ジクロロメタン+エタノール主な用途アクリル危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
サン・メチバライビット
三陽工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。用途トリーマ用刃数2刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃先角度(°)20
サン・ボンド(塩ビ用)
三陽工業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(1L)3日以内出荷塩ビ用の接着剤です。用途プラスチック板の接着。成分テトラドロフラン主な用途塩ビ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
サン・プラスチックチップソー
三陽工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から9日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。穴径(Φmm)25.4適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
プラスチック専用糸鋸刃
三陽工業(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(100本)当日出荷から6日以内出荷プラスチック専用の糸鋸刃です。 木工用と大きく違うのは坂目の返し刃がないところです。 返し刃がないため加工材の上下動を少なくすることができます。 加工材の厚みや使用条件により刃物を選定してください。長さ(mm)150全長(mm)150
サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤
三陽工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(1L)3日以内出荷10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。用途プラスチック板の接着。成分シクロヘキサノン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...