カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 南電機
- KITO(キトー)(4)
- ネグロス電工(1)
- シライ(1)
- 外山電気(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
「sbe25」の検索結果

サドルベース(電気メッキ仕上げ)
南電機(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(20個)5日以内出荷BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。用途壁面配管用材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂寸法W(mm)25仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
サドルベース
南電機¥4,698税込¥5,1681箱(20個)4日以内出荷壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。