カテゴリ
- 家電(11)
- デジタルカメラ(6)
絞り込み
ブランド
- コダック
- モノタロウ(63)
- シンワ測定(128)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(738)
- OM SYSTEM(6)
- RICOH(リコー)(9)
- SMC(341)
- エスコ(298)
- アズワン(277)
- A&D(エー・アンド・デイ)(228)
- omron(オムロン)(183)
- テクロック(168)
- azbil(旧:山武)(152)
- testo(テストー)(145)
- 佐藤計量器製作所(137)
- Yamato(大和製衡)(132)
- SK(新潟精機)(131)
- マザーツール(123)
- オーハウス(117)
- KANON(中村製作所)(101)
- ブランドをもっと見る
「dejitaru」の検索結果
特価

防水防塵デジタルカメラ
コダック(15件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
コンパクトデジタルカメラ
コダック(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台ほか当日出荷から4日以内出荷どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
乾電池式コンパクトデジタルカメラ
コダック(6件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台ほか当日出荷電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)用途写真撮影付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード電源単3型アルカリ電池2本有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.0(W)-F6.6(T)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES
コダック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。用途写真撮影付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書質量(g)115構造レンズ:5枚有効画素数1300万画素バッテリー内臓リチウムイオン電池ズーム(光学/デジタル)単焦点/4倍バッテリー電圧(V)3.7撮影範囲通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞焦点距離(mm)26(35フィルム換算)撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)撮像素子1/3型液晶モニター2.8(上方向180°チルト式)(インチ)開放F値F2.0バッテリー容量(mAh)700外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×20.3×60記録メディアmicroSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし入出力端子USB2.0(Type-C USB)
防水防塵デジタルカメラ(バッテリー+1セット)
コダック¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷バッテリーをもうひとつ追加したセット品です。急なバッテリー切れの時にも瞬時に対応できます。防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍(防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m)。用途デジタルカメラ付属品充電式リチウムイオン電池(LB-015)×2、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター色イエロー質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池(LB-015)有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き)
コダック¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード
デジタルフォトフレーム RCF-106H
コダック¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷敬老の日、誕生日、父・母の日、結婚や出産のお祝いなどのギフトにもおすすめのデジタルフォトフレーム。〇10インチIPS高解像度タッチパネル。IPS タッチスクリーンLCDを搭載。メニューをタッチするだけで、再生片法の変更や表示形式、表示時間などをカスタマイズでき、直感的な操作が可能。1280X800ピクセルの高解像度、178度広視野角パネル採用でいろんな角度から美しく見ることができます。〇Wi-Fiでリアルタイムに共有。Wi-Fiを使用して、スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、写真や動画をアップロード可能。離れている友人、恋人、家族ともリアルタイムに共有できます。〇多機能。時間、曜日、天気を表示できるカレンダー、天気予報機能に加えて、目覚まし時計、音楽再生など便利な生活機能を搭載。〇多彩な再生機能。SD/MMC/USBポートもついて、最大32GBの画像・動画・音楽再生が可能。音楽再生では、さまざまな形式(ビデオ・写真・オーディオ)もサポートし、スライドトランジション効果を備えたBGMを内蔵するなどスライドショーをより楽しく演出します。〇大容量ストレージ。本体に16GB内蔵メモリー付き。さらに、追加で10GBの無料クラウドストレージ、USBフラッシュドライブまたはメモリカードを接続して写真やビデオを保存できます。付属品電源ケーブル(入力:AC100-240V.50-60Hz;出力:5V/2A)、Mini-USBケーブル、日本語取扱説明書電源AC110-240~50/60Hz対応フォーマット(写真)JPEG/JPG/BMP/PNG/GIF、(音楽)MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAVスロットメディア:SD・SDHC/USB(最大64GB)各種認証PSE認証済み、技適認証済みビデオフォーマットAVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/rm/ rmvb/MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/WMV/MOV/MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID)/MPEG/MPG/FLV(H.263,H.264)パネル10インチ 16:10LCD(1280×800)Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz帯に対応)容量(GB)16
デジタルフォトフレーム RCF-1018W
コダック¥17,980税込¥19,7781台欠品中家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。写真の向きを自動的に調整して表示する自動回転機能に加え、対応マグネットスタンドで縦・横のどちらでも飾れます。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。その他タッチパネル、縦横両対応(写真の向きを自動調整)、Wi-Fi搭載材質木製+プラスチック色バリーウッド質量(g)660メモリー32GB解像度WXGA 1280×800(10.1インチ)対応メディアmicro SD/USB-C(~64GB)主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×292×21
デジタルフォトフレーム RCF-1561P
コダック¥29,980税込¥32,9781台欠品中Wi-Fiでリアルタイム共有もできる、15.6インチタッチスクリーンIPS液晶を搭載したデジタルフォトフレーム。【15.6インチIPS高解像度タッチパネル】。15.6インチの大画面に採用されたIPS液晶パネルは、1920×1080ピクセルのフルHD解像度を実現。写真本来の色彩と細部までクリアに表現し、実物を見ているかのような臨場感を提供します。【Wi-Fi経由でリアルタイムに共有】。スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、離れている友人や恋人、家族と、その瞬間の感動をリアルタイムに共有することができます。撮影した写真は、スマートフォンから数タップの簡単操作で転送可能。初めての方やご年配の方にも安心してご利用いただけるよう、届いた写真をフレームで自動的に表示できる仕組みを実現しました。【多機能フォトフレーム】。写真表示・ビデオ再生・音楽再生のほか、カレンダー・天気予報・時計表示など便利な機能を搭載しています。【大容量内蔵メモリー】。本体に32GBの大容量内蔵メモリーを搭載。さらに、SDカードやUSBメモリによる拡張に対応し、最大256GBまでのストレージ追加が可能です。付属品ACアダプター、取り外し式スタンド、USBケーブル(画像転送用)、取扱説明書適合スマートデバイス連携:Android端末/iOS(iPad)対応、専用KODAKアプリケーションによる写真・動画転送質量(g)1110電源ACアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フレーム:400×250×31メモリー内蔵:32GB解像度1920×1080(フルHD)対応メディアSD/SDHCカード、USB液晶モニター15.6インチタッチスクリーンIPS液晶主な機能写真表示・ビデオ再生・音楽再生・カレンダー表示・天気予報表示・スライドショー・縦横自動回転機能Wi-FiIEEE 802.11b/g/n対応
デジタルカメラ用バッテリー
コダック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コダック PIXPRO FZ53、FZ55用バッテリー対応機種SL5、FZ51、FZ52、FZ53、FZ55シリーズバッテリー容量(mAh)700