カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • スーパーツール(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • KENWOOD(2)
  • エスコ(1)
  • 制研化学工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • トーキン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • ウエルドテック社(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13n27」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工具セット (トロリー入) STAHLWILLE(スタビレー)

    工具セット (トロリー入)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    669,800税込736,780
    1台
    82日以内出荷
    用途・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270Gセット内容、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6Aトロリー:アントラシートグレー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し6段
  • 工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    889,800税込978,780
    1セット
    90日以内出荷
  • ツールボックス工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    ツールボックス工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    469,800税込516,780
    1セット
    90日以内出荷
  • 工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    619,800税込681,780
    1セット
    90日以内出荷
    ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
    セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159
関連キーワード
作業工具その他カテゴリ