カテゴリ
- 作業工具(87)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(36)
- BIGM(丸山製作所)(482)
- エスコ(247)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(152)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(146)
- エレコム(140)
- brembo(84)
- RS PRO(83)
- ニッセイ(80)
- KTC(74)
- JTC(70)
- SIGNET(シグネット)(64)
- DAYTONA(デイトナ)(60)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(54)
- SMC(53)
- 三木プーリ(52)
- ボウエキ(BOUEKI)(49)
- TRUSCO(48)
- KANA(片山チエン)(46)
- ブランドをもっと見る
「14-0017」の検索結果
特価

コンビネーションレンチ(ロング)
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
オープンリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷から8日以内出荷ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X商品構成単品
コンビネーションレンチ(ロング)セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980~税込¥51,678~1セット翌日出荷スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
コンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
インヘックスソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷セット内容インヘックスソケット5・6・7・8・10・12・14・17mm、(54-5・6・7・8・10・12・14・17mm)、ケース質量(kg)1.21寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×230×60差込角(sq.)1/2入数8本
インパクトソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット。仕様差込角:【SQ/inch】1/2セット内容インパクトソケット5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54IMP)、インパクト用エキステンションバー509/5IMP、インパクト用ユニバーサルジョイント510IMP。抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット。質量(g)1370
ソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。1/2"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。セット内容1/2"ソケット10・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm(50)、ソケットクリップストリップ12918/10。ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)質量(g)1120差込角(sq.)1/2inch (12.5mm)入数10点
TCSインヘックスソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥92,980税込¥102,2781セット翌日出荷ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。セット内容1/2"ヘクスローブソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54TX)・T30/50(1054TX)、1/2"インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54)・6mm(1054)・8mm(2054)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6mm(44)、1/4"インヘックスソケットT8・10・15・20・25・27・30・40(44TX)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K)寸法(幅W×長さL)(mm)350×350入数40点
フレックスジョイントスパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプセット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(g)1503
両口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷セット内容両口スパナ 10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm、(10-10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(kg)0.88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×35入数(本)6
ソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。3/8"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。セット内容3/8"ソケット:8・10・13・14・15・17・19・21・22・24mm(45)、ソケットレンチ レール:12917/10、プラスチックホルダー質量(g)512入組点数10点差込角(sq.)3/8inch
ボックススパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷から91日以内出荷バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。商品構成セット品
両口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
ラチェットコンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥169,800税込¥186,7801セット翌日出荷高品質なメトリックサイズで、72スプロケットラチェットにより5°の作業角度で効率的に作業できます。スイッチ可能なラチェットで、ネジの締め付けや緩めを迅速に行えます。I型断面ボディーにより高い曲げ強度を持ち、頑丈でスリムな軽量デザインです。滑りにくい表面テクスチャーにより、オイリーな手でも安全に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24質量(g)3060入数(本)15
ラチェットコンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥139,800税込¥153,7801セット翌日出荷高品質なメトリックサイズで、72歯のラチェットを搭載し、狭い場所でも5°の角度で快適に作業可能です。I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットです。STAHLWILLEの丸みを帯びた仕上げで、オイリーな手でもしっかり握れて快適に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24質量(g)3060入数(本)15
メガネレンチセット(8本組)
STAHLWILLE(スタビレー)¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。形状オフセットセット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
3/8SQ絶縁ソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥269,800税込¥296,7801セット翌日出荷用途プラスチックケース入り。セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
メガネレンチ75°セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥32,980~税込¥36,278~1セット翌日出荷から91日以内出荷狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。形状オフセット
(1/2SQ)ソケットレンチ&スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥259,800税込¥285,7801セット翌日出荷1/2”SQソケットレンチセット。差込角(sq.)1/2ケース寸法(mm)481×288×82
ラチェットコンビレンチ フラット
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,198税込¥6,8181本翌日出荷から100日以内出荷丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。送り角度(°)5ギア数72
メガネレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥69,980税込¥76,9781セット翌日出荷から91日以内出荷狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。形状オフセット
シクネスゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷コンパクトに収納できるシクネスゲージ幅(mm)先端ゲージ:6、根元ゲージ:11.5全長(mm)100サイズ1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000質量(g)80
マルチファンクションセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷工房や家庭で使える高品質な工具を装備。ソフトケースは頑丈でオールラウンドファスナー付き。ツール用ユニバーサル固定ストラップ付き。セット内容ビットラチェット1/4"(4008-1)、両開きスパナ6×7・8×10・10×13・14×15・17×19mm、1/4"ポジビットPZ2、1/4"プラスビットPH2、1/4"ビット(六角穴付きネジ用)4・6mm、1/4"スロットネジ0.8×5.5mm、電工マイナスドライバ0.3×1.5・0.4×2.0mm、電子式クロススロットドライバー PH00・PH0、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、センターポンチ120×10mm(105)、ハンマー300g(10961)、木製フォールディングルーラー131112 、電圧テスターAC125-250V(10554)、ユニバーサルナイフ12965N、深穴マーカー150mm(黒)、ボトルオープナー、ソフトケース質量(g)1835寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×313×55
絶縁工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥559,800税込¥615,7801セット翌日出荷セット内容絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE)差込角(HEX)3/8
1/2″SQソケットレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥229,800税込¥252,7801セット翌日出荷45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです差込角(inch)1/2セット内容50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510質量(g)8560ケース寸法(mm)530×265×50
TCSソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥88,980税込¥97,8781セット翌日出荷ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。セット内容1/4"六角穴付きソケット5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40)、1/2"六角穴付きソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52)、1/4"エクステンション54・150mm(405QR)、1/4"クイックリリース付ギアラチェット415QR N、ビットコネクタ3116、1/2"エクステンション130・255(509QR)、1/2"クイックリリース付ギアラチェット512QR N、トランジションピース1/4~1/2"(410)、トランジションパーツ1/2→3/8in(513)寸法(mm)L350×H350入数38点
クラフトマンツールキット
STAHLWILLE(スタビレー)¥169,800税込¥186,7801セット翌日出荷豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270入数58点
ソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥239,800税込¥263,7801セット翌日出荷セット内容六角ソケット 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm(40-4・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、インヘックスソケット3・4・5mm(44-3・4・5)、80ギアラチェットハンドル415QRN、ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)、ユニバーサルジョイント407QR、ビットホルダー412、プラスビット#1・2・3(1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2(PZ1221・1222)、マイナスビット0.5×3・0.8×4・1×5.5mm(1160・1164・1166)、六角ビット3・4・5mm(1301・1302・1303)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1418・1419・1420)、六角ソケット13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm(52-13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックスソケット6・8・10・12・14mm(54-6・8・10・12・14)、60ギアラチェットハンドル512QRN、スライドTバー506QR、エキステンションバー130・255mm(509/5QR・509/10QR)、ユニバーサルジョイント510QR、ケース質量(kg)5.398寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×290×85差込角(sq.)1/4inch・1/2inch入数57点
サービスツールトロリー工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷セット内容木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206質量(kg)30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)718×415×910