カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
「452qr」の検索結果
特価

(3/8SQ)フレックスラチェット
STAHLWILLE(スタビレー)¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。3/8”SQのラチェットハンドル。質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×28.2×27送り角度(°)4.5ギア数80
3/8SQソケットレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥299,800税込¥329,7801セット90日以内出荷トレイ付きのツールセット。セット内容ソケット(6角)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)、ディープソケット(12角)10・11・12・13mm(46-10・11・12・13)、ユニフレックスソケット10・11・12・13・14・15・16mm(47-10・11・12・13・14・15・16)、インヘックスソケット9mm(1049/9)、トライスクエアソケット(49X-M6・M8・M10)、エキステンションバー76・125・240mm(427/3・5・10)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”アダプター(432)、ラチェットハンドル(435)、フレックスラチェット(452QR)質量(g)2701差込角(sq.)3/8inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×32