カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- ホンダ(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- KITO(キトー)(2)
- スズキ(2)
- 日野自動車(2)
- 内田洋行(1)
- ミツビシ(1)
- ゼノア(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
「50541 3」の検索結果

工具セット (トロリー入)
STAHLWILLE(スタビレー)¥669,800税込¥736,7801台82日以内出荷用途・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270Gセット内容、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A色トロリー:アントラシートグレー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し6段