TCSインヘックスソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容1/2"ヘクスローブソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54TX)・T30/50(1054TX)、1/2"インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54)・6mm(1054)・8mm(2054)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6mm(44)、1/4"インヘックスソケットT8・10・15・20・25・27・30・40(44TX)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K)寸法(幅W×長さL)(mm)350×350入数40点
デジタルトルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
29pcsの1/4SQ inソケットレンチセット。
セット内容ソケット(六角)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm、ドライバーソケット(+) PH1・PH2・PH3・PH4、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54・150mm(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)質量(g)998ケース寸法(mm)230×130×60差込角(sq.)1/4inch
ヘクスローブレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9)質量(g)2060差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX)トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75差込角(HEX)1/4inch (415SGB)
工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
36pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容1/2"SQ80ギアラチェットハンドル512QRN80、1/2"SQユニバーサルジョイント510QR、エキステンションバー509QR/5・509QR/10、1/2"SQ6角ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30mm、(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30)、1/2"SQ12角ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30mm、(50-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30)、1/2"SQインヘックスソケット5・6・7・8・10・12mm(54-5・6・7・8・10・12)、ソケットアダプター513、1/2"SQスライドTバー506QR質量(g)4604入数36点トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×70
1/4SQソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)、ディープソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40L-4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)、マイナスドライバーソケット0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0mm(41K-0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0)、インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K-3・4・5・6・8)、プラスドライバーソケット1・2・3・4mm(44P-1・2・3・4)、ドライブハンドル150mm(400)、スライドTバー116mm(404)、エキステンションバー54・100・150mm(405/2・4・6)、ユニバーサルジョイント38mm(407)、1/4”ビットホルダー(412)、ラチェットハンドル(415)、1/4”x3/8”アダプター(409)質量(g)1045差込角(sq.)1/4inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1/4″SQソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)取扱い終了
13pcsの1/4”SQソケットレンチセット
仕様6角タイプセット内容ソケット(六角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”、ラチェットハンドル、エキステンションバー54・150mm、ユニバーサルジョイント質量(g)920ケース寸法(mm)220×130×42差込角(inch)1/4
(1/2SQ) スプラインビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)取扱い終了
頑丈な圧入式の1/2”SQスプラインビットソケット
差込角(sq.)1/2セット内容1/2”SQスプラインビットソケット:M5・M6・M7・M8・M9・M10・M12・M13・M14(54CV-M5・M6・M7・M8・M9・M10・M12・M13・M14)質量(g)1317ケース寸法(mm)227×131×57
1/4″SQソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)取扱い終了
29pcsの1/4”SQソケットレンチセット
仕様AS-drive、6角タイプセット内容ソケット(六角)5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット#1・2・3・4、ラチェットハンドル、エキステンションバー54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル質量(g)1167ケース寸法(mm)220×130×42差込角(inch)1/4
1/4”SQソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)取扱い終了
33pcsの1/4”SQソケットレンチセット。
セット内容ソケット(六角)3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”、ラチェットハンドル、エキステンションバー54・150mm、フレキシブルエキステンション、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スピンナーハンドル、スライドTハンドル質量(g)2050ケース寸法(mm)405×178×45差込角(inch)1/4
1/4″SQ&1/2″SQソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)取扱い終了
セット内容1/4″SQソケット(六角)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm、1/2″SQソケット(十二角)13・16・17・18・19・21・22・27・30mm、1/4″SQヘキサゴンビットソケット3・4・5mm、1/2″SQヘキサゴンビットソケット6・8・10・12・14mm、ラチェットハンドル(1/4″SQ・1/2″SQ)、1/4″SQエキステンションバー54・150mm、1/2″SQエキステンションバー130・255m質量(g)5275ケース寸法(mm)446×205×54差込角(inch)1/4
1/4”SQソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)取扱い終了
30pcsの1/4”SQソケットレンチセット
仕様AS-drive、6角タイプセット内容ソケット(六角)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット#1・2、ポジドライブビットソケット#1・2、ラチェットハンドル、エキステンションバー54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル質量(g)845ケース寸法(mm)220×110×40差込角(inch)1/4