KUKKO(クッコ)
世界最高を自負するドイツのプーラー専門メーカー。プーラーに関する特許は400以上。ボディーの高剛性はもちろん、センターボルトのネジピッチが細かいためゆっくりと力を加えることができます。また、センターボルト先端がよりスムーズに回転するように設計されており、安全に作業をしていただけます。
会社情報
| 会社名 | Kleinbongartz und Kaiser oHG |
|---|
| 設立 | 1919/01/01 |
|---|
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)当日出荷
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)当日出荷
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。
強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)当日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)当日出荷
長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。
2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P質量(kg)1.16穴数ジョイント位置調整穴数:3アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルト:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。アームは先を薄くした爪で引き抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。