カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(1)
- CKD(30)
- SKC(環境測定)(29)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KSフィルター(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- KTC(3)
- ナカバヤシ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- ギガ・セレクション(3)
- Vesrah(3)
- 東洋エレメント(3)
- TRW(3)
- 制研化学工業(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ブランドをもっと見る
「a4e-04b」の検索結果
特価

2本・3本アーム兼用プーラー
KUKKO(クッコ)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から翌日出荷ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
2本アーム ファンプーラー
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P質量(kg)1.16穴数ジョイント位置調整穴数:3アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルト:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
3本アーム ファンプーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ジョイント位置調整穴数:3長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。3本アームタイプなので安定した作業が可能です。 ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:202-S-S質量(kg)1.74アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0・、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0