カテゴリ
- 作業工具(20)
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(17)
- 大阪魂(873)
- KYO-EI(21)
- 冨士精密(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(126)
- TRUSCO(16)
- OSG(オーエスジー)(94)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- Modes(4)
- 正和(10)
- エスコ(89)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- RS PRO(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- イシハシ精工(33)
- HAMMOND(31)
- DENSO(デンソー)(30)
- JTC(28)
- プロトティップ(28)
- ブランドをもっと見る
「m14 1.5」の検索結果

18-2用アダプターM14-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM12-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.29ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM18-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.36ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM16-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.33ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM10-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.27ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM8-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.26ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-2
18-3用アダプターM14-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
ネジ付アダプターG1/2・M14
KUKKO(クッコ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65寸法(inch)オス部:G1/2
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から翌日出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
20-10-SPK用250MM ロングセンターボルト
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷長さ(mm)250質量(kg)0.31六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
セパレーター
KUKKO(クッコ)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌日出荷部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
70-02/486-1用センターボルト
KUKKO(クッコ)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷長さ(mm)240質量(kg)0.32ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)17ねじサイズM14
油圧スピンドル付プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。ねじピッチ(mm)セパレーター取付け用:1.5取付ねじサイズセパレーター:M14