カテゴリ
- 作業工具(19)
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(1,836)
- SMC(343)
- コノエ(82)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- 伊東電機(25)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- テクノフレックス(19)
- ParkerTAIYO(18)
- シグマ光機(18)
- 日動工業(17)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- クラーク(15)
- ニッセイ(14)
- ユニオンツール(12)
- Anker(アンカー)(12)
- DIJET(ダイジェット工業)(11)
- ブランドをもっと見る
「s20-30」の検索結果
特価

20-3-S・20-30-S用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥58,980税込¥64,8781セット翌日出荷質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
20-3+S・20-30+S用アーム (2本組)
KUKKO(クッコ)¥62,980税込¥69,2781セット翌日出荷質量(kg)3.16アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+S・20-30+S
30-2-S・30-20-S用ロングアーム(3本)
KUKKO(クッコ)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-2-S・30-20-S質量(kg)3.65アーム長さ(mm)300
30-2+S・30-20+S用アーム(3本組)
KUKKO(クッコ)¥65,980税込¥72,5781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-2+S・30-20+S質量(kg)2.03アーム長さ(mm)150
30-2-S・30-20-S用アーム(3本組)
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-2-S・30-20-S質量(kg)1.78アーム長さ(mm)150
30-2+S・30-20+S用ロングアーム(3本)
KUKKO(クッコ)¥68,980税込¥75,8781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-2+S・30-20+S質量(kg)3.75アーム長さ(mm)300
ウォールパネル付きプーラーセパレーターセット
KUKKO(クッコ)¥379,800税込¥417,7801セット3日以内出荷外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
3本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム薄爪スライドプーラー
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アーム薄爪プーラー クイック 350MM
KUKKO(クッコ)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-203-P質量(kg)7.37アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:350、内抜き:180-440爪幅(mm)40爪長さ(mm)17最大荷重(t)10爪厚さ(mm)6.5
3本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。