カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
- ホンダ(219)
- VISHAY(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ダイハツ(10)
- 椿本チエイン(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- YAGEO(5)
- SKC(環境測定)(5)
- TDK(4)
- 三菱電機(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- KEMET(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- 岩崎製作所(2)
- KYOCERA AVX(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「5002k」の検索結果
特価

ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から16日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から10日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100適合扉質量(kg)ドア:45以下