カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- ニシキ工業(4)
- オーム電機(2)
- セキスイ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 神戸製鋼(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KOTO(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SAMTEC(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- イースタン工業(1)
「dw600」の検索結果
特価

ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドア厚25~40mmに対応。 点検口にも使用可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。 開き角度は85°、又は90°。 点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。質量(kg)ドア:25以下色シルバードア厚(mm)25~40