カテゴリ

  • 建築金物(2)
    • パラレル型(2)
絞り込み
適合扉幅(mm)
  • 900以下(1)
  • 950以下(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色シルバー(2)
適合扉質量(kg)
  • 45以下(1)
  • 65以下(1)
勝手
  • 左右兼用(2)
ブランド
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
  • DIA(2)
  • NEW STAR(1)
  • ホンダ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(15)
  • ELPA(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ノーブランド(2)
  • Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • ナンシン(1)
  • UNITED(1)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(1)
  • 中部高圧ホース(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nhn」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替用ドアクローザー PSX-3型  (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB)適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB)適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
nhn特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nhn
  • nh3