カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
「p-5002ak」の検索結果

ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から10日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。適合扉質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100