カテゴリ
- 建築金物(14)
絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
- RYOBI(リョービ)(5)
- INAX(LIXIL)(1)
- DIA(1)
「p83-183b」の検索結果

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台ほか当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアーム色シルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
ドアクローザー80シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から32日以内出荷90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台ほか当日出荷から13日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から8日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から22日以内出荷色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台4日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。色シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷90°、又は 120°以上開かない機構。 ※120°制限用は、取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます。 バックチェック機能付。色シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下仕様制限角度90°タイプスタンダード型/ストップ付き
取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下