ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)当日出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付アーム
用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアーム色シルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット
用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)当日出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
色シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット 段付アーム
用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
アングルブラケット
用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷から8日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。色シルバータイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付形状標準ブラケットシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)4日以内出荷
90°、又は 120°以上開かない機構。
※120°制限用は、取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます。
バックチェック機能付。
色シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下仕様制限角度90°タイプスタンダード型/ストップ付き