カテゴリ

  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
  • NEW STAR(1)
  • 鹿島化学金属(UKB)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-7002a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,990税込8,789特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から16日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付、沖縄仕様) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付、沖縄仕様)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
16,980税込18,678
1台
31日以内出荷
ドアクローザーPS-7002Aの沖縄仕様です。 ドアクローザーを屋内側に取付けていても、本州に比べ塩害の影響が大きいため、各部品にメッキを施しています。
質量(kg)(適合ドア)45以下シルバー材質(ねじ部)ステンレス(メーンアーム締め付けネジは鉄)塗装メッキ後塗装(本体:上下蓋・横蓋、アームセット:三角板・メーンアーム・ストップ金具座・連結杯(ネジ棒・平アーム)適合寸法(mm)900×2100
研磨剤 100000特集