ウエスト(7件のレビュー)当日出荷
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用適合本体ウエスト532本締錠材質真鍮寸法(mm)約L77×W23質量(g)約14
ウエスト(1件のレビュー)当日出荷
ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。
鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。
回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。
不正開錠を防止するプロテクター付。
鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品キー5本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~40
ウエスト当日出荷
左右兼用の戸先錠です。
付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~42
ウエスト当日出荷
材質【マテリアル】アルミ適合扉厚(mm)25.5~31鍵3本
ウエスト(6件のレビュー)当日出荷
種別シリンダー錠材質アルミ仕上塗装ブロンズロック(ケース)H05バックセット21~28mm取付扉厚(mm)30~31
ウエスト(1件のレビュー)当日出荷
種別シリンダー錠材質アルミ仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
ウエスト当日出荷
左右兼用の戸先錠です。
ウエスト(3件のレビュー)当日出荷
種別内締錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
ウエスト当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上塗装シルバーロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
ウエスト(6件のレビュー)当日出荷
種別内締錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
ウエスト当日出荷
ウエスト(7件のレビュー)当日出荷
材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
ウエスト当日出荷から5日以内出荷
左右勝手兼用の面付本締錠です。
内開き・外開きのどちらにも対応可能です。
ウエスト(4件のレビュー)当日出荷
付属品カギ×3個種別シリンダー錠材質-ロック(ケース)H01バックセット20.5mm取付扉厚(mm)25~45
ウエスト当日出荷
材質亜鉛色塗装シルバー (ST)適合扉厚(mm)28ケース【ロックケース】S06
ウエスト当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上塗装シルバーロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
ウエスト当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上塗装シルバーロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
ウエスト(3件のレビュー)当日出荷
種別シリンダー錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S05適合扉厚(mm)30~31
ウエスト当日出荷から10日以内出荷
付属品キー(2本)仕様(ロックケース)G02適合扉厚(mm)25~40バックセット25mm
ウエスト当日出荷
ウエスト(1件のレビュー)当日出荷
材質アルミ仕上塗装シルバーロック(ケース)S05適合扉厚(mm)30~31
ウエスト(3件のレビュー)当日出荷
種別内締錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
ウエスト当日出荷
不正解錠プロテクター付き。
リバーシブルキーで押さずに施錠・解錠。
隙間からの解錠も困難なフレーム構造。
飾り座の素材はキズがつきにくく耐候性に優れたAESを採用
付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)27~40
ウエスト(2件のレビュー)当日出荷
種別シリンダー錠材質-ロック(ケース)H01バックセット20.5mm取付扉厚(mm)25
ウエスト(3件のレビュー)当日出荷
種別シリンダー錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S03適合扉厚(mm)25
ウエスト当日出荷
材質アルミ色塗装シルバー (ST)ケース【ロックケース】S01ドア厚(mm)30-31
ウエスト(2件のレビュー)当日出荷
種別シリンダー錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31
ウエスト(1件のレビュー)当日出荷
種別シリンダー錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S01適合扉厚(mm)30~31
ウエスト7日以内出荷
付属品ディンプルキー3本種別シリンダー錠色シルバー取手握り玉
NAKANO3日以内出荷
主な適合純正品番MK319479適合メーカーMMC
ウエスト4日以内出荷
材質アルミ色塗装シルバー (ST)適合扉厚(mm)25ケース【ロックケース】S03
ウエスト当日出荷
材質アルミ仕上塗装シルバーロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31
ウエスト10日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
種別錠ケース:鎌錠形状(フロント)平適合扉厚(mm)25~45バックセット20.5mmビスピッチ(mm)120(140)
ウエスト10日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
NAKANO翌日出荷から7日以内出荷
NAKANO3日以内出荷