カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(437)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(643)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(538)
  • オフィスサプライ(1,235)
  • オフィス家具/清掃用品(138)
  • 切削工具・研磨材(781)
  • 測定・測量用品(423)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,548)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,402)
  • メカニカル部品/機構部品(8,366)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,693)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(402)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,431)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(458)
  • 自動車用品(103)
  • バイク用品(158)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(191)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(39)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(13)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • APLUS(クマモト)
  • モノタロウ(5,953)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • Kawasaki(43,873)
  • MAZDA(マツダ)(216,536)
  • Panasonic(パナソニック)(29,504)
  • SMC(201,266)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(69,107)
  • スズキ(67,539)
  • スバル(50,576)
  • トヨタ(140,042)
  • ニッサン(87,657)
  • ホンダ(562,691)
  • ミツビシ(138,022)
  • メディアカバーマーケット(41,475)
  • 三菱ふそう(209,494)
  • 大阪魂(26,736)
  • 日野自動車(47,242)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25,130)
商品レビュー
  • 以上(306)
  • 以上(357)
  • 以上(377)
  • 以上(397)
価格
  • 1,500円以下(6,950)
  • 1,500-10,000円(22,262)
  • 10,000-50,000円(5,541)
  • 50,000-100,000円(565)
  • 100,000円以上(192)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
35,055件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス強力補強金物 L型アングル APLUS(クマモト)

    ステンレス強力補強金物 L型アングル

    APLUS(クマモト)(37件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • ワッシャ君 APLUS(クマモト)

    ワッシャ君

    APLUS(クマモト)(47件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
    用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
  • 戸当ゴム APLUS(クマモト)

    戸当ゴム

    APLUS(クマモト)(20件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷
    用途各種戸当付属品ユニクロタッピングネジ材質(本体)TPE樹脂
  • 棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)

    棒型戸当り(オールアンカー仕様)

    APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    扉の衝撃防止に
    用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
  • ステンレス補強金物 アングル APLUS(クマモト)

    ステンレス補強金物 アングル

    APLUS(クマモト)(15件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    仕様ビス無し材質SUS304厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
  • ST パッドアイ APLUS(クマモト)

    ST パッドアイ

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)

    ステンレス 強力打掛 締付

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
    用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)

    鉄 溶接蝶番

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1枚
    当日出荷
    用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス厚口丁番

    APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアストッパー APLUS(クマモト)

    ドアストッパー

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    材質AR樹脂色黒
  • ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト)

    ステンレス 強力丸落し

    APLUS(クマモト)(14件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
    用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス厚口丁番

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1枚
    当日出荷
    付属品ステン+皿木ネジ材質羽根・軸:SUS304仕上ヘアーライン
  • ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) APLUS(クマモト)

    ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)

    APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    仕様ジュラコン(R)リング入材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)

    ST バンドデンデン(丁番式)

    APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本材質SUS304仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)

    ステンレス 落し受け

    APLUS(クマモト)(20件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • ユニクロ 門落し APLUS(クマモト)

    ユニクロ 門落し

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
  • ステンレス強力補強金物 幅広アングル APLUS(クマモト)

    ステンレス強力補強金物 幅広アングル

    APLUS(クマモト)(10件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    仕様ビス無し材質SUS304幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)

    ユニクロ 丸棒貫抜

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途外部出入り口等仕様木扉用材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート
  • ステンレス補強金物 金折 APLUS(クマモト)

    ステンレス補強金物 金折

    APLUS(クマモト)(19件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    仕様ビス無し材質SUS304厚さ(mm)2穴数4仕上ヘアーライン
  • 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)

    鉄製厚口丁番

    APLUS(クマモト)(20件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷
    材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製カラー厚口丁番 APLUS(クマモト)

    鉄製カラー厚口丁番

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)

    ユニクロ 強力丸落し

    APLUS(クマモト)(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
  • 温度ヒューズ APLUS(クマモト)

    温度ヒューズ

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途ガラリ用ヒューズとして材質リン青銅仕上酸処理作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)

    鉄 旗蝶番(穴なし)

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(2枚)
    当日出荷
    用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 棒型戸当 APLUS(クマモト)

    棒型戸当

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    扉の衝撃防止に
    用途戸当材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
  • ステンレス強力補強金物 強力隅金 APLUS(クマモト)

    ステンレス強力補強金物 強力隅金

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    仕様ビス無し材質SUS304幅(mm)30厚さ(mm)5穴径(Φmm)(両皿)5~9仕上ヘアーライン
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 溶接蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 溶接蝶番

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)

    鉄製厚口丁番

    APLUS(クマモト)
    ¥139~税込¥153~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄仕上生地
  • フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)

    フラッター鉄枠V型戸車

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応