カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東亜計器
- BIGM(丸山製作所)(15)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- PGA(4)
- SMC(91)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TOA(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(2)
- エアテックス(1)
- ケルヒャー(6)
- コヅチ(1)
- ハウステック(8)
- マルケイ(国際化工)(1)
- 住友重機械工業(3)
- 富士電機(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
「ap-t01」の検索結果

高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ
東亜計器¥38,980~税込¥42,878~1台ほか4日以内出荷スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。表示分解能0.01~0.1℃表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0温度表示精度±(0.1%+0.05)
高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ
東亜計器¥58,980税込¥64,8781セット4日以内出荷スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。表示分解能0.01~0.1℃表示精度±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0