カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(19)
絞り込み
ブランド
  • 東亜計器
  • モノタロウ(3)
  • マルヤス電業(138)
  • ParkerTAIYO(76)
  • エスコ(63)
  • ニッサン(62)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • VIBRA(新光電子)(50)
  • 七星科学研究所(41)
  • SMC(25)
  • 日本計量器工業(22)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • ホンダ(11)
  • ワルター(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • KITACO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jc2」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密水銀温度計 0.5℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.5℃目盛東亜計器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 900L東亜計器
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
赤液棒状温度計 脚長 450L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 450L東亜計器
8,388税込9,227
1本
4日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
水銀 棒状温度計 東亜計器水銀 棒状温度計東亜計器
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ東亜計器
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ東亜計器
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
全長(mm)450最小目盛(℃)1校正証明書なし
赤液 棒状温度計 東亜計器赤液 棒状温度計東亜計器
519税込571
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器石油類試験用ガラス製温度計東亜計器
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計 東亜計器水銀 棒状温度計東亜計器
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 棒状温度計 東亜計器赤液 棒状温度計東亜計器
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-80~50●目量:1●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)1アズワン品番65-6874-30校正証明書なし
石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器石油類試験用ガラス製温度計東亜計器
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀棒状温度計 脚長 900L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 900L東亜計器
35,980税込39,578
1本
12日以内出荷
全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 600L東亜計器
9,698税込10,668
1本
12日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
赤液二重管温度計 300L 東亜計器赤液二重管温度計 300L東亜計器
14,980税込16,478
1本
12日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)1
精密水銀温度計 0.1℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.1℃目盛東亜計器
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷から35日以内出荷
1目盛(℃)0.1
水銀棒状温度計 脚長 450L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 450L東亜計器
14,980税込16,478
1本
12日以内出荷
全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
水銀二重管温度計 1℃目盛 東亜計器水銀二重管温度計 1℃目盛東亜計器
37,980税込41,778
1本
12日以内出荷
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
1目盛(℃)1
精密水銀温度計 0.2℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.2℃目盛東亜計器
17,980税込19,778
1本
12日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.2
水銀棒状温度計 脚長 600L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 600L東亜計器
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷
全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
塩ボーメ 東亜計器塩ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から14日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 小型東亜計器
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から30日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
乳調計(牛乳計) 東亜計器乳調計(牛乳計)東亜計器
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から14日以内出荷
牛乳の比重計測に使用されております。
重ボーメ 東亜計器重ボーメ東亜計器
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から14日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲0~72目量1
酒精計0-100 東亜計器酒精計0-100東亜計器
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から6日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
赤沼式海水用比重計 東亜計器赤沼式海水用比重計東亜計器(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から30日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 大型東亜計器
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
土壌用密度計 ボイコース 東亜計器土壌用密度計 ボイコース東亜計器(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から30日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
10度間ボーメ度計 大型 東亜計器10度間ボーメ度計 大型東亜計器
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
酒精計2本組用 単品 東亜計器酒精計2本組用 単品東亜計器
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から14日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L200目量1vol%
10度間ボーメ度計 小型 東亜計器10度間ボーメ度計 小型東亜計器
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
標準石油密度計 Ⅱ型 東亜計器標準石油密度計 Ⅱ型東亜計器
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180目量0.001
標準石油密度計 Ⅰ型ーA 東亜計器標準石油密度計 Ⅰ型ーA東亜計器
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320目量0.0005
軽ボーメ 東亜計器軽ボーメ東亜計器
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷から14日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
酒精計3本組用 単品 東亜計器酒精計3本組用 単品東亜計器
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷から14日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L180目量1vol%
砂糖ボーメ 東亜計器砂糖ボーメ東亜計器
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷から14日以内出荷
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
酒精計10本組用 単品 東亜計器酒精計10本組用 単品東亜計器
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷から30日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300