カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(19)
絞り込み
ブランド
  • 東亜計器
  • モノタロウ(3)
  • マルヤス電業(138)
  • ParkerTAIYO(76)
  • エスコ(63)
  • ニッサン(63)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • VIBRA(新光電子)(50)
  • 七星科学研究所(48)
  • SMC(25)
  • 日本計量器工業(21)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • ホンダ(11)
  • ワルター(11)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 日東工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jc2」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密水銀温度計 0.5℃目盛 東亜計器

    精密水銀温度計 0.5℃目盛

    東亜計器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    全長(mm)3001目盛(℃)0.5
  • 赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器

    赤液棒状温度計 脚長 900L

    東亜計器
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
    全長(mm)9001目盛(℃)1浸没線(mm)300
  • 赤液棒状温度計 脚長 450L 東亜計器

    赤液棒状温度計 脚長 450L

    東亜計器
    8,388税込9,227
    1本
    4日以内出荷
    一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
    全長(mm)4501目盛(℃)1浸没線(mm)150
  • 水銀 棒状温度計 東亜計器

    水銀 棒状温度計

    東亜計器
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 赤液 棒状温度計 東亜計器

    赤液 棒状温度計

    東亜計器
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:-80~50●目量:1●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)1アズワン品番65-6874-30校正証明書なし
  • 赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器

    赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器

    赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    全長(mm)450最小目盛(℃)1校正証明書なし
  • 赤液 棒状温度計 東亜計器

    赤液 棒状温度計

    東亜計器
    519税込571
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器

    石油類試験用ガラス製温度計

    東亜計器
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器

    石油類試験用ガラス製温度計

    東亜計器
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 水銀 棒状温度計 東亜計器

    水銀 棒状温度計

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 水銀棒状温度計 脚長 900L 東亜計器

    水銀棒状温度計 脚長 900L

    東亜計器
    35,980税込39,578
    1本
    12日以内出荷
    全長(mm)9001目盛(℃)1浸没線(mm)300
  • 赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器

    赤液棒状温度計 脚長 600L

    東亜計器
    9,698税込10,668
    1本
    12日以内出荷
    一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
    全長(mm)6001目盛(℃)1浸没線(mm)300
  • 赤液二重管温度計 300L 東亜計器

    赤液二重管温度計 300L

    東亜計器
    14,980税込16,478
    1本
    12日以内出荷
    全長(mm)3001目盛(℃)1
  • 精密水銀温度計 0.1℃目盛 東亜計器

    精密水銀温度計 0.1℃目盛

    東亜計器
    22,980税込25,278
    1本
    12日以内出荷から35日以内出荷
    1目盛(℃)0.1
  • 精密水銀温度計 0.2℃目盛 東亜計器

    精密水銀温度計 0.2℃目盛

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    全長(mm)3001目盛(℃)0.2
  • 水銀棒状温度計 脚長 600L 東亜計器

    水銀棒状温度計 脚長 600L

    東亜計器
    22,980税込25,278
    1本
    12日以内出荷
    全長(mm)6001目盛(℃)1浸没線(mm)300
  • 水銀棒状温度計 脚長 450L 東亜計器

    水銀棒状温度計 脚長 450L

    東亜計器
    14,980税込16,478
    1本
    12日以内出荷
    全長(mm)4501目盛(℃)1浸没線(mm)150
  • 水銀二重管温度計 1℃目盛 東亜計器

    水銀二重管温度計 1℃目盛

    東亜計器
    37,980税込41,778
    1本
    12日以内出荷
    ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
    1目盛(℃)1
  • 標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器

    標準比重計7本組用 単品 小型

    東亜計器(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
  • 標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器

    標準比重計19本組用 単品 大型

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
  • 重ボーメ 東亜計器

    重ボーメ

    東亜計器
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長(mm)L250目盛範囲0~72目量1
  • 塩ボーメ 東亜計器

    塩ボーメ

    東亜計器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
  • 乳調計(牛乳計) 東亜計器

    乳調計(牛乳計)

    東亜計器
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    牛乳の比重計測に使用されております。
  • 赤沼式海水用比重計 東亜計器

    赤沼式海水用比重計

    東亜計器(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    海水の塩分測定用に用いられます。
    全長(mm)L280
  • 酒精計3本組用 単品 東亜計器

    酒精計3本組用 単品

    東亜計器
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L180目量1vol%
  • 標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器

    標準比重計19本組用 単品 小型

    東亜計器
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
  • 酒精計0-100 東亜計器

    酒精計0-100

    東亜計器
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
  • 標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器

    標準比重計7本組用 単品 大型

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
    目量0.002
  • 醤油ボーメ 東亜計器

    醤油ボーメ

    東亜計器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    醤油濃度をボーメ度で測定します。
  • 土壌用密度計 ボイコース 東亜計器

    土壌用密度計 ボイコース

    東亜計器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
  • 標準石油密度計 Ⅱ型 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅱ型

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    全長(mm)L180目量0.001
  • 砂糖ボーメ 東亜計器

    砂糖ボーメ

    東亜計器
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    砂糖濃度をボーメ度で測定します。
  • 10度間ボーメ度計 大型 東亜計器

    10度間ボーメ度計 大型

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
  • 酒精計2本組用 単品 東亜計器

    酒精計2本組用 単品

    東亜計器
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L200目量1vol%
  • 10度間ボーメ度計 小型 東亜計器

    10度間ボーメ度計 小型

    東亜計器
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
    全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
  • 標準石油密度計 Ⅰ型ーA 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅰ型ーA

    東亜計器
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    全長(mm)L320目量0.0005
  • 軽ボーメ 東亜計器

    軽ボーメ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷から14日以内出荷
    比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
  • 酒精計10本組用 単品 東亜計器

    酒精計10本組用 単品

    東亜計器
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L300