絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

一村産業

一村産業のページです。一村産業は、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名一村産業株式会社
所在地〒920-0919 石川県金沢市南町5番20号
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUPERコートMAX(透湿防水シート) 一村産業SUPERコートMAX(透湿防水シート)一村産業(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(2本)
当日出荷
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50幅(mm)1000厚さ(mm)0.19セット内容50m巻×2本規格JIS A 6111B:2004適合品
高耐久 透湿・防水シートSUPERコートEX 一村産業高耐久 透湿・防水シートSUPERコートEX一村産業
16,980税込18,678
1ケース(2巻)
3日以内出荷
特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性Ⅰ-1(10年相当)、Ⅱ-1(30年相当)、Ⅲ-1(50年相当)全てに準拠する耐久性能を持った透湿防水シートです。 防水性能を従来より長期間保持することにより、住まいの高耐久化を実現します。
用途50年相当の高耐久シート。材質PET+PE幅(mm)1000長さ(m)50
遮熱・透湿防水シートIMA SUPER コート(R) ALⅡ 一村産業遮熱・透湿防水シートIMA SUPER コート(R) ALⅡ一村産業
21,980税込24,178
1ケース(2巻)
4日以内出荷
空気を通す特殊フィルムを使用しているため、壁体内の湿気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。 外部からの水や風の浸入を防ぎます。 ポリエステル不織布を基材に使用しているため、風によるバタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。 AL はアルミ箔、AL Ⅱはアルミニウムコートを採用しています。
用途アルミニウムで外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、 効果的に反射します。材質アルミニウムコート幅(mm)1000長さ(m)50
防水気密テープ スーパーアクリルテープ 一村産業防水気密テープ スーパーアクリルテープ一村産業
13,980税込15,378
1ケース(24巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。 基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。
用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。特性強粘着/防水性/気密性
フロアーガード 一村産業フロアーガード一村産業
14,980税込16,478
1ケース(20枚)
4日以内出荷
コンパクトで持ち運びしやすい4つ折りタイプ 表面フィルム加工で水分や汚れに強い 裏面の発泡ポリエチレンで下地を傷つけにくい 両サイドの折り曲げ加工で簡単幅調整(900・850・800・750・700mm幅に対応)
用途丈夫で汚れに強い、フィルム・古紙・発泡シートの複合タイプ養生ボード材質PE長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2.7
粘着養生シートDX 一村産業粘着養生シートDX一村産業
19,980税込21,978
1ケース(4巻)
4日以内出荷
高い防水性で施工中の床合板を保護します。 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます。 半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています。 表面の工ンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます。
用途床合板養生用粘着付き養生シート。半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性アップ材質PE幅(mm)1000厚さ(mm)0.08長さ(m)30
床下断熱材 差込金具 一村産業床下断熱材 差込金具一村産業
899税込989
1袋(32個)ほか
4日以内出荷
50mm以上であればどの厚みの断熱材にも使用することが可能です。
用途床下断熱材に直接差し込んで使用する差込金具です。