カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- コニカミノルタ
- BIGM(丸山製作所)(27)
- MAZDA(マツダ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- コニカミノルタセンシング(2)
- SMC(1)
- ホーザン(1)
- ニッサン(1)
- TIME(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「c-313b」の検索結果

【レンタル】分光測色計
コニカミノルタ¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から5日以内出荷仕様【照明・受光光学系】45°c:0°、【分光手段】平面回折格子、【観察条件】2°視野・10°視野、【表色系・色空間】L※a※b※・L※C※h・ハンターLab・Y×y・マンセル(C)・XYZ・及び各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI・WI(ASTM E313)・YI(ASTM E313/ASTM D1925)・ISOブライトネス(ISO2470)・WI/Tint(CIE)、【色差式】ΔE※ab(CIE1976)・ΔE94(CIE1994)・ΔE00(CIE2000)・CMC(l:c)・ハンターΔE、【最短測定可能間隔】約2秒、【格納データ数】基準色:2500データ/測定値:7500データセット内容本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース測定範囲【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%)質量(g)約600※電池含む径(Φmm)【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3電源専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと)適合規格【本体】CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033 part7、JIS Z8722、【光沢】JIS Z8741、JIS K5600、ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523-08、ASTM D2457-13、DIN 67530寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×81×81角度の測定範囲(°)60測定時間約1秒(データ出力まで)測定回数約3000回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)、約1000回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)表示部2.7 型 TFTカラー液晶光源【測定用】パルスキセノンランプ、【観察】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12/ID50/ID65/ユーザー設定光源(2種類の光源での同時評価可能)、【測定用/光沢】白色LEDインターフェースUSB2.0繰返し性【本体】色彩値:標準偏差ΔE※ab0.04以内(白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき)、【光沢】0-10 GU:0.1 GU/10-100GU:0.2 GU/>100 GU:指示値の0.2%(標準偏差、メーカー測定条件による)測定波長360~740nm(間隔10nm)使用温湿度範囲5~40℃/相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと)表示項目色彩値、色差値、色彩値グラフ、色差グラフ、分光グラフ、OK/NG判定、疑似カラー保管温湿度範囲0~45℃/相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと)器差【本体】BCRAシリーズIIタイル12色の平均値 ΔE※ <0.15(MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー条件による)、【光沢】0-10 GU:±0.2 GU/10-100GU:±0.5 GU(MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー条件による)充電時間(時間)約6言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体字)、ポルトガル語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語受光素子デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイ、【光沢】シリコンフォトダイオードサービス分類レンタル