カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- コニカミノルタ
- モノタロウ(2)
- カスタム(3)
- 共立電気計器(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- マザーツール(2)
- 三和電気計器(1)
- 新コスモス電機(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- testo(テストー)(1)
- ケニス(1)
- サンワダイレクト(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「kew 5204」の検索結果

【レンタル】照度計(校正書付)
コニカミノルタ¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h質量(g)200(電池別)電源単3形電池2本/専用ACアダプター電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000