カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- コニカミノルタ
- RICOH(リコー)(2)
- エネックス(1)
- コニカミノルタセンシング(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
- SK11(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「magicolor 1600」の検索結果
特価

純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C)
コニカミノルタ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W種別純正品色シアン適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0367-01
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C)
コニカミノルタ¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W種別純正品色シアン適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500
純正 8938652 トナーカートリッジ - シアン(C)
コニカミノルタ¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷適合magicolor 7440/7450種別純正品色シアン適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
カラーリーダー(色差計)
コニカミノルタ¥369,800税込¥406,7801個当日出荷基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×158質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
カラーリーダー(色彩計)
コニカミノルタ¥419,800税込¥461,7801個当日出荷8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×159.5質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(測定データ)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
【レンタル】光沢計
コニカミノルタ¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定 JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!仕様【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒セット内容本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説寸法(mm)155(W)×73(H)×48(D)測定範囲20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU質量(g)400電源単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより分解能0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GUメモリー容量999(測定データ+日時)繰返し性0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2%測定面積20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm器差0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
純正 8938646 大容量トナーカートリッジ - イエロー(Y)
コニカミノルタ¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷適合magicolor 7440/7450種別純正品色イエロー適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
純正 A06V173 大容量トナーカートリッジ(ブラック)
コニカミノルタ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷適合magicolor 5570種別純正品色ブラック適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
純正 A0X5170 大容量トナーカートリッジ ブラック
コニカミノルタ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷適合magicolor 4750DN種別純正品色ブラック適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000