カテゴリ
- 測定用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- コニカミノルタ
- Nikon(ニコン)(404)
- JTT(3)
- メディアカバーマーケット(88)
- UNiCON(ユニコン)(88)
- MAD MAX(マッドマックス)(49)
- ユニカ(28)
- BMC[バイク用品](26)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- ユニコントロールズ(19)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(17)
- メニコン(16)
- ハマイ(14)
- 富士電機(12)
- エツミ(11)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(10)
- イチグチ(9)
- TRUSCO(9)
- 三和製作所(8)
- ハリケーン(8)
- ブランドをもっと見る
「nikon」の検索結果

DP-400用 ロールペーパー(5巻入)
コニカミノルタ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(5個)当日出荷測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。
デジタル照度計
コニカミノルタ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)69×35×174測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)直線性±2%±1dgt受光素子シリコンフォトセル入出力USB アナログ出力
カラーリーダー(色差計)
コニカミノルタ¥369,800税込¥406,7801個当日出荷基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×158質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
カラーリーダー(色彩計)
コニカミノルタ¥419,800税込¥461,7801個当日出荷8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×159.5質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(測定データ)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
純正 A0X5170 大容量トナーカートリッジ ブラック
コニカミノルタ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷適合magicolor 4750DN種別純正品色ブラック適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000