コニシ
接着剤の総合メーカーである「ボンド」のコニシ株式会社は、工作などで使用する家庭用接着剤から住関連分野、産業資材分野といった業務用接着剤まで様々な用途、様々な主成分、様々な特長を持った商品を取り揃えております。ニーズをカタチにし、社会を「つなげる」技術開発力でお客様のご要望にお応えしてまいります。
会社情報
| 会社名 | コニシ株式会社 |
|---|
| 設立 | 1925/09/25 |
|---|
| 所在地 | 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1(大阪本社) |
|---|
水中ボンドE380コニシ(25件のレビュー)¥15,980税込¥17,578
1セット(6kg)
当日出荷
水中でも硬化
2液混合型
完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用
水回りタイルのはがれ
排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンドFL200 クッションフロアー用コニシ(23件のレビュー)¥16,980税込¥18,678
1箱(3kg×6缶)
当日出荷から5日以内出荷
塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。
水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。
はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。
健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
変成シリコンコーク クリアー 333mlコニシ(10件のレビュー)¥21,980税込¥24,178
1箱(330mL×10本)
欠品中
色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。
表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。
はっ水汚染が少ないです。
日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。
施工後に塗装可能です。
表面塗装性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地に色クリヤー成分変成シリコーン樹脂材質主成分:変成シリコーン樹脂系容量(mL)333質量(g)420使用温度範囲(℃)-40~90℃規格4VOC基準適合使用温度範囲-40~90℃ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ボンドE250コニシ(4件のレビュー)¥16,900税込¥18,590
1セット(6kg)
当日出荷
2液混合型60分硬化開始高耐水性耐候性耐油性耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性付属品手袋・ヘラ成分エポキシ樹脂系被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状可使時間(分)約50分(20℃、1kg)混合比主剤:硬化剤=1:1外観ペースト状
ポルベック ダスタークロスコニシ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,478
1箱(3ロール)ほか
当日出荷から5日以内出荷
静電気の力によってゴミを吸着。長い繊維を用いた独自のパイル構造がチリ・ホコリ・毛髪などを効率よく吸着・捕集します。
チリ・ホコリを舞い上げずに吸着するため、作業空間の空気を清潔に維持します。
化学処理をしていないため、油汚れの再付着や黄ばみ、ワックス塗膜への影響がありません。
パイル部分に炭酸カルシウムを配合してあるため、滑りがよく作業負担を低減します。また、使用後のクロスを焼却する際の燃焼カロリーを抑制します。
パーキングボンド PX250 アプリパックコニシ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,878
1箱(760mL×12本)
4日以内出荷
一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。
パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。
製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。
衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。
耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。
低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。
塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤主なワークパーツ色ホワイト硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
E205 4kgセットコニシ¥18,980税込¥20,878
1セット(4kg)
当日出荷
超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。
硬化後の耐水・耐久性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修にトラスコ品番799-7574材質主成分:エポキシ樹脂色(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明容量(kg)4硬化時間24時間(23℃)
E390コニシ¥19,980税込¥21,978
1セット(6kg)
当日出荷
接着性:コンクリートや金属への接着性に優れます。
高強度:機械的強度および接着強さに優れます。
耐久性:耐水性・耐久性に優れます。
作業性:パテ状でダレがなく、充てん作業性に優れます。
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン・三級アミン外観主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 2:1(質量比)主なワークパーツ
パワージェニック 75 エタノール製剤 食品添加物 月浪印コニシ¥11,980~税込¥12,938~
1ケース(5L×4本)ほか
3日以内出荷
蒸発残分の少ない優れたアルコール製剤です。大腸菌や黄色ブドウ球菌など食中毒細菌への殺菌効果に優れ、惣菜、混合調味料、菓子類、食肉練り製品、麺類の他、食品の鮮度保持、防腐用として最適なアルコール製剤です。食品、食品製造ライン、調理台に安心してお使いいただけます。
成分エタノール:67.9 乳酸:0.025 精製水:32.075 [W/W%]pH4.0~5.0
クリスタルコニシ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,278
1箱(2kg×9袋)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた光沢感
優れた作業性
優れた乾燥性
低臭タイプ
用途ビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の保護とつや出し。
ワイプノンコニシ当日出荷
床面、壁面、机などに使用できる多目的洗剤。
汚れとすばやく反応し、低発泡性なので作業性が向上します。
用途各種床面の洗浄液性アルカリ性希釈倍率50~130倍標準使用量50~100mL/m2(希釈液)繰り返し・詰め替え対応
ジムクリスタルコニシ¥16,980税込¥18,678
1箱(2kg×9袋)
5日以内出荷
体育館専用の樹脂仕上剤。
適度なノンスリップ性を保ちながら、床面を激しい運動により摩耗か守ります。
用途塗装木質系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量190m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
アクロテックコニシ¥18,980税込¥20,878
1箱(2kg×9袋)
5日以内出荷
透明感のある光沢を実現しました。
乾燥が早く、モップさばきが軽いので、作業時間の短縮に貢献します。
クリスタルGUコニシ5日以内出荷
優れた光沢感
優れた作業性
優れた乾燥性
用途ビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の保護とつや出し。種別床用樹脂仕上剤タイプペール缶繰り返し・詰め替え対応
CPアンカーピンE650コニシ¥24,980税込¥27,478
1ケース(100本)
5日以内出荷
引抜強度(N)1500強度頭抜強度:1000N剪断強度(N)3870
ハクリスタープロXコニシ7日以内出荷
はく離力は「ハクリスターシリーズ」の中で最も強力で、厚い樹脂皮膜にもすばやく浸透し、溶解します。
用途樹脂仕上剤のはく離液性アルカリ性希釈倍率12~20倍標準使用量1200m2/18L
ハクリスターSSコニシ5日以内出荷
「ハクリスターシリーズ」の中で最も速効性に優れ、すばやく皮膜を溶解するので作業効率が向上します。
不快なにおいを抑え、快適作業を実現します。
用途樹脂仕上剤のはく離液性アルカリ性希釈倍率10~15倍標準使用量1000m2/18L繰り返し・詰め替え対応
グリーンコート エコパックコニシ¥16,980税込¥18,678
1箱(2kg×9袋)
5日以内出荷
従来の樹脂仕上剤と異なり、金属架橋をしていません。
はく離性にも優れ、環境に配慮した樹脂仕上剤です。
用途化学系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量170m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
99度特定アルコール(発酵) 18L 月浪印エタノールコニシ3日以内出荷
医薬品(原料・抽出用・錠剤成型用など)、健康食品(原料・抽出用)、洗浄用などの広い用途に安全に使用されております。
仕様入り目:18L缶、段ボールなし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18L関連資料(0.42MB)危険物の性状水溶性
95度特定アルコール(発酵) 18L 月浪印エタノールコニシ3日以内出荷
医薬品(原料・抽出用・錠剤成型用など)、健康食品(原料・抽出用)、洗浄用などの広い用途に安全に使用されております。
仕様入り目:18L缶、段ボールなし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18L関連資料(0.42MB)危険物の性状水溶性
ボンド木床専用ワックス エコパックコニシ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,578
1箱(2kg×9袋)
8日以内出荷
フローリングにおける密着不良問題に対応した木質系床材専用樹脂仕上剤。
さらに住宅内への使用に配慮し、耐水白化性と耐スリップ性も高めました。
用途塗装木質系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量180m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
ウッディーカラーコニシ9日以内出荷
木質系床材補修用カラー樹脂仕上剤。
古い床材・塗装のはげた床材に塗布するだけで、簡単に美観を復元できます。
用途塗装木質系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用標準使用量1500m2/18Lアズワン品番64-5020-10繰り返し・詰め替え対応
タイムカットSGコニシ¥17,980税込¥19,778
1箱(2kg×9袋)
5日以内出荷
ウレタン樹脂を配合した高耐久性樹脂仕上剤。
清潔感のある美しい床面を長期間持続します。
タイムカットコニシ¥23,980税込¥26,378
1箱(2kg×9袋)
5日以内出荷
少ない塗布回数で重厚な被膜を形成し、優れた光沢を発揮します。
グラッシーコニシ¥19,980税込¥21,978
1箱(2kg×9袋)
5日以内出荷
光沢感・光沢持続性・重ね塗り性に優れ、ヒールマークが付きにくく、初期の光沢感を持続します。