カテゴリ
- 事務用品(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- コニシ
- 3M(スリーエム)(11)
- goot(太洋電機産業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- コクヨ(1)
- ホーザン(1)
- 関東冷熱工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m-sn99」の検索結果

ボンドスプレーのり Z-3
コニシ(33件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)当日出荷ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0869種別Z-3タイプ強力型主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
ボンドスプレーのり Z-2
コニシ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(430mL)当日出荷接着型、発泡スチロールOK用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0851種別Z-2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
速乾ボンド G17Z
コニシ(39件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドスプレーのり Z-1
コニシ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(430mL)当日出荷ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサントラスコ品番447-5011使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる種別Z-1主な用途紙、布、プラスチックフィルム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★