カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • プラスチック補修(1)
  • 接着剤・補修材(4)
    • 補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(8)
  • 日本特殊塗料(5)
  • サンデーペイント(15)
  • プロト(1)
  • 大塚刷毛製造(13)
  • ビッグ(3)
  • SOFT99(5)
  • ソーラー(1)
  • エスコ(102)
  • PROST's(125)
  • アサ電子工業(474)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(202)
  • ホンダ(132)
  • 三菱ふそう(111)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(93)
  • 武蔵ホルト(83)
  • BOSCH(ボッシュ)(75)
  • EpoChemical(74)
  • FUJI STAR(三共理化学)(71)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FRP」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRP補修用 コニシFRP補修用コニシ(33件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(100g)
当日出荷
2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。アイボリーホワイト成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8448セット内容A剤+B剤 100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状非水溶性
ボンドGPクリヤー コニシボンドGPクリヤーコニシ(64件のレビュー)
218税込240
1本(20mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木成分SBR系溶剤形標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
サイレックス コニシサイレックスコニシ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(120mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボンドMOS8 コニシボンドMOS8コニシ(16件のレビュー)
729税込802
1セット(15g)
当日出荷
シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃成分A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%淡黄白色(混合物)可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
バス用テープ コニシバス用テープコニシ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10巻)
翌々日出荷
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。成分ブチルゴム系ホワイトタイプ片面粘着テープ種類ブチルゴム系片面粘着テープ幅(mm)23テープ長さ(m)1.8危険物の類別非危険物