E200コニシ(1件のレビュー)欠品中
高強度:機械的強度や耐摩耗性に優れます。
湿潤面接着性:湿潤面への接着性に優れます。
耐水性:耐水性や耐薬品性に優れます。
接着耐久性:接着後の耐久性に優れます。
用途打継ぎ:新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ、モルタル塗り継ぎ。
アンカーの固定:機械台座固定、拡幅、増築用など、各種アンカーの固定。
注入:逆打ち工法における湿潤間隙部への注入。成分エポキシ樹脂色主剤:乳白色、硬化剤:黄色透明可使時間(分)40±10分(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量56mL混合比主剤:硬化剤= 4:1(質量比)危険物の性状非水溶性